text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill set DIN 338 RN HSS Co 5 1-13 25PC HSSE CASS


Numero articolo U0096.001.840
Imballaggio Scatola di metallo
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Diametro nominale (mm) 1 - 13
Numero totale di utensili 25
Materiale di taglio HSS-E
Direzione di taglio Right
Numero di punte per vetro 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di metallo
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Diametro nominale (mm) 1 - 13
Numero totale di utensili 25
Materiale di taglio HSS-E
Direzione di taglio Right
Numero di punte per vetro 0
Numero di punte per ceramica 0
Numero di punte per piastrelle 0
Numero di punte universali 0
Numero di punte per calcestruzzo 0
Numero di punte per acciaio inox 0
Numero di punte per legno 0
Numero di punte per plastica 0
Numero di punte per metalli non ferrosi 0
Numero di punte per acciaio 0
Numero di punte per pietra 0
marca Fabory
Weight per piece (g) 1408.4
Codice merceologico
Type Drill Set

Numeri di articolo

Numero articolo U0096.001.840
EAN 8715494657747
UBB 240201732171
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  KA015250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.