Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1009.260.150
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 26X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U1009.260.150
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
55
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
26
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
marca
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
55
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
26
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
marca
Fabory
Weight per piece (g)
160
Codice merceologico
Visualizza
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.260.150
UBB
240202497691
UNSPSC
27110000