text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 12,0X480MM


Numero articolo U0020.120.500
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 330
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 480
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 330
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 306
Codice merceologico 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0020.120.500
EAN 8715494656894
UBB 240201342351
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AS120480
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.