text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,5X280MM

Numero articolo U0020.115.280
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 195
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 280
Diametro trapano (mm) 11.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 195
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 149
Codice merceologico 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0020.115.280
EAN 8715494656849
UBB 240201340298
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AS115280
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.