text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 8,5 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 8.50
d2 15
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 8.50
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 8.50
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Weight per piece (g) 12.5
Codice merceologico
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.085.001
EAN 8716563438090
UBB 240201418425
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.