text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 4,5 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 4.50
d2 8
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 4.50
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 4.50
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.045.001
EAN 8716563437697
UBB 240201416288
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.