text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 25,0 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 25
d2 35
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 25
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 25
d2 35
d3 39
h1 5
h2 20
Weight per piece (g) 105
Codice merceologico
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.250.001
EAN 8716563439097
UBB 240201677301
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.