text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 14,0 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 14
d2 22
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 14
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Fabory
d1 14
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.140.001
EAN 8716563438649
UBB 240201419746
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.