WW Grainger - 8797468033166
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Perno di spinta
54216
54216.030.001
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
Eye terminal Stainless steel A4 3MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
marca
Fabory
D1_MM
6.35
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
14.5
Codice merceologico
7326909890
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
marca
Fabory
D1_MM
6.35
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
14.5
Codice merceologico
7326909890
Dimensioni
D
6.5
D1
6.35
L (mm)
55
WR-ø
3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54216.030.001
EAN
4043377189615
UBB
500618031495
UNSPSC
27111607
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare