BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone ad occhiello
Bulloni ad occhiello interamente filettati DIN 444 lb
16182
16182.240.180
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
Eye bolt fully threaded DIN 444 LB Steel Zinc plated 4.6 M24X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
180 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
667.4
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M24
d2( H9)
22
d3 (max.)
45
L (mm)
180
Lg (max.)
40
P
3
s (max.)
25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-LB
Numeri di articolo
Numero articolo
16182.240.180
EAN
8717077035935
UBB
500644873381
UNSPSC
31161610
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare