text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt fully threaded DIN 444 LB Steel Zinc plated 4.6 M16X150


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 150 mm
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 275
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 150
Lg (max.) 27
P 2
s (max.) 17

Standard

DIN 444-LB

Numeri di articolo

Numero articolo 16182.160.150
EAN 8717077035812
UBB 500644872136
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.