text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt fully threaded DIN 444 LB Steel Zinc plated 4.6 M12X100


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 97.84
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 100
Lg (max.) 23
P 1.75
s (max.) 14

Standard

DIN 444-LB

Numeri di articolo

Numero articolo 16182.120.100
EAN 8715492586728
UBB 954351231798
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.