text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Steel Zinc plated 4.6 M20X160

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 482
Codice merceologico 7318130090

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 160
P 2.5
s (max.) 22

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 16181.200.160
EAN 8717077276192
UBB 500647864403
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.