Nedtrain Oud
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
16180
16180.120.040
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
Eye bolt DIN 444 B Steel Plain 4.6 M12X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
53.8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
40
P
1.75
s (max.)
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
16180.120.040
EAN
8717077035584
UBB
500644869835
UNSPSC
31161610
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare