Hook & eye products
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
55790
55790.200.200
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
Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A4 50 M20X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
200 mm
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
581
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
200
P
2.5
s (max.)
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
55790.200.200
EAN
8715492074935
UBB
500696150654
UNSPSC
31161610