text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A4 50 M12X140

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 142
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 140
P 1.75
s (max.) 14

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 55790.120.140
EAN 8715494603881
UBB 500633449284
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.