text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M6X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14.8
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 45
P 1
s (max.) 7

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51790.060.045
EAN 8715492309464
UBB 951351854033
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.