text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M24X220


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 220 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 868
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
d2( H9) 22
d3 (max.) 45
L (mm) 220
P 3
s (max.) 25

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51790.240.220
EAN 8715492310378
UBB 952351568904
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.