text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M20X160


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 482
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 160
P 2.5
s (max.) 22

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51790.200.160
EAN 8715492310231
UBB 952351567591
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.