text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M16X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 164
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 80
P 2
s (max.) 17

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51790.160.080
EAN 8715492310019
UBB 951351858174
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.