text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M12X75


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 75 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 84.8
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 75
P 1.75
s (max.) 14

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51790.120.075
EAN 8715492309891
UBB 951351857424
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.