text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M10X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 45.3
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 60
P 1.5
s (max.) 12

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51790.100.060
EAN 8715492309730
UBB 951351856194
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.