text.skipToContent text.skipToNavigation

Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M10X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 82.3
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 120
P 1.5
s (max.) 12

Standard

DIN 444-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51790.100.120
EAN 8715492309815
UBB 951351856921
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.