Giunti aria compressa
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
0X090497
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
Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 9
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0X090497
Larghezza della chiave (mm)
24
Materiale
Brass
Angolo di curvatura (°)
45
Standard
Nessuno
Con collare di sicurezza
SÌ
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
9
Connessione a filetto
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
24
Materiale
Brass
Angolo di curvatura (°)
45
Standard
Nessuno
Con collare di sicurezza
SÌ
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
9
Connessione a filetto
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensione del raccordo filettato (pollici)
1/2 pollice
Dimensione del raccordo filettato (mm)
20.95
Tubo flessibile di diametro nominale
1/2 pollice (15)
Manicotto
Nessuno
Impugnatura del raccordo, liscia
No
Standard DIN
Nessuno
marca
Ewo
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0X090497
EAN
4030875005370
UBB
500573906897
UNSPSC
31162401
Nr articolo produttore
113-66