03 - Air pressure Tools
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
0Q667438
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
Ewo Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m safety couplin
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0Q667438
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1.75
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16.8
Diametro nominale
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1.75
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16.8
Diametro nominale
Altro
Lunghezza massima di lavoro (m)
3.5
marca
Ewo
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
E40924