Tubi flessibili e bobine
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
5P735297
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
Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5P735297
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Polyamide (PA)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16.8
Diametro nominale
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Polyamide (PA)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16.8
Diametro nominale
Altro
Lunghezza massima di lavoro (m)
7.5
marca
Ewo
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5P735297
EAN
4030875159097
UBB
500582550488
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
E40980