Giunti aria compressa
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
5T865341
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 3/8 15.39 mm E
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5T865341
Forma
Giunto dritto
Materiale
Altro
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
7.4
Connessione a filetto
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola a chiusura automatica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma
Giunto dritto
Materiale
Altro
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
7.4
Connessione a filetto
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola a chiusura automatica
No
Dimensione del raccordo filettato (pollici)
3/8 di pollice
marca
Ewo
Codice merceologico
Visualizza
Model
OK
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5T865341
EAN
4030875149487
UBB
500582571849
UNSPSC
26111902
Nr articolo produttore
411.422