text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/4 11.86 mm E


Numero articolo 9J386357
Forma Giunto dritto
Materiale Altro
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.4
Connessione a filetto Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola a chiusura automatica No
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Giunto dritto
Materiale Altro
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.4
Connessione a filetto Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola a chiusura automatica No
Dimensione del raccordo filettato (pollici) 1/4 di pollice
marca Ewo
Codice merceologico
Model OK

Numeri di articolo

Numero articolo 9J386357
EAN 4030875149463
UBB 500583852255
UNSPSC 26111902
Nr articolo produttore  411.402
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.