text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 6


Numero articolo 3H817307
Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Aluminium
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola No
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Aluminium
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola No
Autoventilante No
Progettato come giunto divisorio No
marca Ewo
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3H817307
EAN 4030875149494
UBB 500581706198
UNSPSC 26111902
Nr articolo produttore  411.423
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.