Giunti aria compressa
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
6P419660
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 13
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6P419660
Forma
Accoppiamento (femmina)
Materiale
Aluminium
Adatto per il vuoto
No
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
13
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma
Accoppiamento (femmina)
Materiale
Aluminium
Adatto per il vuoto
No
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
13
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola
No
Autoventilante
No
Progettato come giunto divisorio
No
marca
Ewo
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6P419660
EAN
4030875149517
UBB
500582872981
UNSPSC
26111902
Nr articolo produttore
411.425