text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 1/2 20.95 mm E


Numero articolo 8Z656366
Forma Giunto dritto
Materiale Altro
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.4
Connessione a filetto Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola a chiusura automatica No
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Giunto dritto
Materiale Altro
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.4
Connessione a filetto Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola a chiusura automatica No
Dimensione del raccordo filettato (pollici) 1/2 pollice
marca Ewo
Codice merceologico
Model OK

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z656366
EAN 4030875149548
UBB 500583705321
UNSPSC 26111902
Nr articolo produttore  411.441
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.