Giunti aria compressa
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
7A746596
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/4 inch 11.86 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7A746596
Forma
Giunto dritto
Materiale
Brass
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
7.2
Connessione a filetto
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola a chiusura automatica
No
Dimensione del raccordo filettato (pollici)
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma
Giunto dritto
Materiale
Brass
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
7.2
Connessione a filetto
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola a chiusura automatica
No
Dimensione del raccordo filettato (pollici)
1/4 di pollice
marca
Ewo
Codice merceologico
Visualizza
Model
OK
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7A746596
EAN
4030875000382
UBB
500583043335
UNSPSC
40141720
Nr articolo produttore
308.002