Giunti aria compressa
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
3G646312
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3G646312
Forma
Accoppiamento (femmina)
Materiale
Brass
Adatto per il vuoto
No
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma
Accoppiamento (femmina)
Materiale
Brass
Adatto per il vuoto
No
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Con valvola
No
Autoventilante
No
Progettato come giunto divisorio
No
marca
Ewo
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3G646312
EAN
4030875000337
UBB
500581733242
UNSPSC
40141720
Nr articolo produttore
308.023