text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 13


Numero articolo 0D218545
Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Brass
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 13
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola No
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Brass
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 13
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola No
Autoventilante No
Progettato come giunto divisorio No
marca Ewo
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0D218545
EAN 4030875004731
UBB 500573629440
UNSPSC 40141720
Nr articolo produttore  308.025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.