text.skipToContent text.skipToNavigation

Butt hinge Stainless steel A4 50X50


Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 85
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be suppliedø hole 5 mm, center distance between the holes 30 mm
Codice merceologico 83021000
Confezionato per 4
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 85
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be suppliedø hole 5 mm, center distance between the holes 30 mm
Codice merceologico 83021000

Dimensioni

B 50
L (mm) 50
S 4

Numeri di articolo

Numero articolo 54505.050.050
EAN 4043377187796
UBB 500616966759
UNSPSC 31162403

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.