2C304161
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
Electric Stapler J 165 profi power 4 / J 15 26 mm / 16 25 mm NOVUS
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2C304161
Larghezza
56
Altezza
205
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
50 - 50
Lunghezza (m)
233
Ripetizione massima dell'impulso (1/min)
20
Lunghezza del chiodo (mm)
16 - 25
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
56
Altezza
205
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
50 - 50
Lunghezza (m)
233
Ripetizione massima dell'impulso (1/min)
20
Lunghezza del chiodo (mm)
16 - 25
Adatto per chiodi
SÌ
Adatto per graffe
SÌ
Adatto per graffette
SÌ
marca
Novus
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2C304161
EAN
4009729011799
UBB
500581334686
UNSPSC
27112711
Nr articolo produttore
031-0324
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare