Stivali di sicurezza
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
Calzatura
Stivali di sicurezza
4E144605
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
Stivale di sicurezza Dunlop RIGPRO Purofort Suola con puntale d'acciaio 42 EUR Albero marrone Suola nera
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4E144605
Colore
Brown
Design
Polpaccio alto
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Brown
Design
Polpaccio alto
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Unisex
Modello bambino
No
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Poliuretano (PUR)
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
S5
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
marca
Dunlop
Codice merceologico
Visualizza
Model
PUROFORT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4E144605
EAN
8713197053378
UBB
500582036348
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
LJ2HR48.42
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare