text.skipToContent text.skipToNavigation

Drive screw Steel Nickel plated 2,9X6,5MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Nickel plated
Weight per piece (g) 0.43
Codice merceologico
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 2.9 mm
Lunghezza 6.5 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Nickel plated
Weight per piece (g) 0.43
Codice merceologico

Dimensioni

d1 2.9
d2 2.65
d3 5.3
D (mm) 2.9
Hole ø ≈ 2.6
k 2.1
L (mm) 6.5

Numeri di articolo

Numero articolo 27410.029.006
EAN 8715492951557
UBB 950352141549
UNSPSC 31161509

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.