text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with round shank, Stainless steel A2 50 M6X130

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 130 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread
Weight per piece (g) 17.95
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

b1 50
b2 52
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 130
P 1

Numeri di articolo

Numero articolo 51287.060.130
EAN 8715494561532
UBB 500634594781
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.