Vite calibrata Dowel con larghezza trasversale esalobata
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
Prodotti gancio e occhiello
Vite calibrata Dowel
Vite calibrata Dowel con larghezza trasversale esalobata
17310
17310.080.090
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
Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Steel Zinc plated M8X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
21.11
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
21.11
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b1
30
b2
40
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
90
P
1.25
s
6
Socket
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
17310.080.090
EAN
8712547004787
UBB
950366001127
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare