text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
6I880739
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
Dormer Taper shank drill A130 DIN 345 HSS Vaporised 22.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6I880739
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
150
Materiale di taglio
HSS
Forma del gambo
Morse taper
Trapano a spirale
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
248
Diametro trapano (mm)
22
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
150
Materiale di taglio
HSS
Forma del gambo
Morse taper
Trapano a spirale
SÌ
marca
Dormer
Codice merceologico
8207506000
Model
A130
Type
Jobber Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6I880739
EAN
7320760023808
UBB
500630766946
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A13022.0
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare