Frese
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
Fresatura
Frese
0S681954
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
Dormer Rotary burr P809 Clear P8099.6X6.0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0S681954
Forma della testa
Oval
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
TRE
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Oval
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
TRE
marca
Dormer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0S681954
EAN
7320760687802
UBB
500632435003
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P8099.6X6.0
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare