Frese
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
Fresatura
Frese
1B198784
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
Dormer Slot drill short S803HB DIN 6527 K SC Alnova 2.80mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1B198784
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
2.8
marca
Dormer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1B198784
EAN
7320760641330
UBB
500572356037
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S803HB2.8
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare