Frese
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
Fresatura
Frese
9W384836
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
Dormer Slot drill short C123 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9W384836
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
55
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
55
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
marca
Dormer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9W384836
EAN
7320760353769
UBB
500572911500
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C1234.0