Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3C831099
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
Dormer Machine tap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3C831099
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.5
Numero di lame di taglio
2
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.7
marca
Dormer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3C831099
EAN
7320760674628
UBB
500631623468
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E471M3