Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3S595341
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
Dormer Machine tap E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3S595341
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
0.7
Numero di lame di taglio
3
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
3.4
marca
Dormer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3S595341
EAN
7320760674444
UBB
500631637658
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E260M4