Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
3N144785
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3N144785
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.75
Dimensione della filettatura
12
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Model
E100
Type
5974766; 86015185
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E100M12NO3
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare