text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 3/4


Numero articolo 1H030773
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 85
Diametro dell'albero (mm) 23
Lunghezza di taglio (mm) 35
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 17
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 85
Diametro dell'albero (mm) 23
Lunghezza di taglio (mm) 35
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 17
marca Völkel
Weight per piece (g) 217
Codice merceologico
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1H030773
EAN 4022835984306
UBB 500691425325
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  98430
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.