text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5U338603
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
Dormer Machine tap extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5U338603
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
97
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
97
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
E605
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5U338603
EAN
7320760123881
UBB
500631680799
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E605M8
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare