text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Dormer Machine tap extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm

Numero articolo 2X717061
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 16
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 3.15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 16
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 3.15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.5
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Codice merceologico
Model E605
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2X717061
EAN 7320760123843
UBB 500631635009
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E605M3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.